Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Hosszú csőrű fogó 200mm szigetelt 1000V VDE SN196452 - 0008350004

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Hosszú csőrű fogó 200mm szigetelt 1000V VDE SN196452

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alak - egyenes

  • Hosszúság - 207 mm

  • Pofák hossza - 77 mm

  • Fej szélessége - 19 mm

  • Fej magassága - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268420710

Sonepar cikkszám

SN196452

Gyártói cikkszám

0008350004

Gyártói típuskód

0008350004

Alak:

egyenes

Hosszúság:

207 mm

Pofák hossza:

77 mm

Fej szélessége:

19 mm

Fej magassága:

11 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fogantyú felület:

fogazott

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Tömeg:

208 g

Oldalvágóval:

Igen

Kovácsolt:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Vezetékvágóval:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

lakkozott

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felületkezelés:

egyéb

Hosszú csőrű fogó 200mm szigetelt 1000V VDE