Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kombinált fogó 200mm szigetelt 1000V VDE SN196448 - 0008360006

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Kombinált fogó 200mm szigetelt 1000V VDE SN196448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 207 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Anyag - acél

  • Fogantyú felület - fogazott

  • Pofák hossza - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268420734

Sonepar cikkszám

SN196448

Gyártói cikkszám

0008360006

Gyártói típuskód

0008360006

Hosszúság:

207 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Anyag:

acél

Fogantyú felület:

fogazott

Pofák hossza:

43 mm

Kiálló vágóél:

Nem

Szigetelt:

Igen

Alak:

egyenes

Fej szélessége:

28.5 mm

Fej magassága:

12.5 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Felület:

lakkozott

Kovácsolt:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Ütközésvédelemmel:

Igen

Felületkezelés:

egyéb

Oldalvágóval:

Igen

Tömeg:

360 g

Kombinált fogó 200mm szigetelt 1000V VDE