Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Oldalcsípő fogó 200mm szigetelt 1000V VDE SN196455 - 0001650012

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Oldalcsípő fogó 200mm szigetelt 1000V VDE SN196455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alak - erősített oldalvágó

  • Hosszúság - 207 mm

  • Fej szélessége - 27 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fej magassága - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268420758

Sonepar cikkszám

SN196455

Gyártói cikkszám

0001650012

Gyártói típuskód

0001650012

Alak:

erősített oldalvágó

Hosszúság:

207 mm

Fej szélessége:

27 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fej magassága:

12 mm

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

lakkozott

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Vágóél hossza:

23 mm

ESD-vizsgált:

Nem

Felületkezelés:

egyéb

Oldalcsípő fogó 200mm szigetelt 1000V VDE