TRADEFORCE - Trapéz penge 65x22mm SK5 10db/cs SN184560 - 0015090003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Penge formája - trapézpenge
Alkalmas - univerzális kés
Szélesség - 22 mm
Fűrészes él - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400293
Sonepar cikkszám
SN184560
Gyártói cikkszám
0015090003
Gyártói típuskód
0015090003
Anyag:
acél
Penge formája:
trapézpenge
Alkalmas:
univerzális kés
Szélesség:
22 mm
Fűrészes él:
Nem
Hosszúság:
65 mm
Letörhető pengék:
Nem
SK5 pengék 10 db sniccer penge a legtöbb szabványos sniccerhez illik