TRADEFORCE - Univerzális kés 100*220mm SN208755 - 0001550013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 100 mm
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 220 mm
Fogantyú anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268420352
Sonepar cikkszám
SN208755
Gyártói cikkszám
0001550013
Gyártói típuskód
0001550013
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
100 mm
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
220 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Penge anyaga:
rozsdamentes acél
Lapmagasság:
2 mm
Védőborítással:
Igen
Polírozott rozsdamentes acél penge. Kétkomponensű, kényelmes fogású markolat (TPR és PP). Praktikus tokkal, övre csatolható. Horgászoknak, vadászoknak és kerti munkákhoz is ideális. A tok csíptetője a 0001550012 cikkszámú késhez illeszthető.