TRADEFORCE - Utántöltő Jelölő ceruzához Tradeforce 10db/cs grafit SN183666 - 0021230003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Cserélhető betét - Nem
Keménységi fok - 2B
Csiptetővel - Nem
Csúszásgátló markolat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268415099
Sonepar cikkszám
SN183666
Gyártói cikkszám
0021230003
Gyártói típuskód
0021230003
Alak:
kerek
Cserélhető betét:
Nem
Keménységi fok:
2B
Csiptetővel:
Nem
Csúszásgátló markolat:
Nem
Szín:
szürke
Keménység jellege:
közepes
Betét mérete:
2.78 mm
Hosszúság:
124.5 mm
Radírral:
Nem
Négyszögletes akna:
Nem
Speciális utántöltő betétek. Sima felületekről eltávolítható. Műanyag tok, egyenként 10 grafitbetéttel. Alkalmas tégla, papír, fém, műanyag, kerámia és fa felületén való jelölésre.