Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Vágókorong fémhez 115x22.23mm 10db/cs SN184562 - 0001730040

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - lapos / sima

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Furatátmérő - 22.2 mm

  • Vastagság - 1 mm

  • Szemcsézés - 46

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268414825

Sonepar cikkszám

SN184562

Gyártói cikkszám

0001730040

Gyártói típuskód

0001730040

Alak:

lapos / sima

Korongátmérő:

115 mm

Furatátmérő:

22.2 mm

Vastagság:

1 mm

Szemcsézés:

46

Szemcsék típusa:

korund

Finomság fokozat:

finom

Alaplemez anyaga:

üvegszövet

X-Lock tartó:

Nem

Max. fordulatszám:

13300 1/min

Alkalmazás:

vágás

Tányér korong:

Nem

Lamellás korong:

Nem

Fibertárcsa:

Nem

Lyukasztás mintája:

nincs

Fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

Titánhoz alkalmas:

Nem

Betonhoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Csiszoló vágókorong 115x1.0x22.2mm Type 41, A46T Max. 13300 ford/perc 80m/s EN12413