Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Vágókorong univerzális (fa, csempe, kerámia, üveg, műanyag) 125x22.23mm SN184541 - 0001730032

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Furatátmérő - 22.2 mm

  • Szegmens típusa - turbo szegmensek

  • Alkalmazás - vágás

  • Betonhoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268411732

Sonepar cikkszám

SN184541

Gyártói cikkszám

0001730032

Gyártói típuskód

0001730032

Korongátmérő:

125 mm

Furatátmérő:

22.2 mm

Szegmens típusa:

turbo szegmensek

Alkalmazás:

vágás

Betonhoz alkalmas:

Igen

Kerámiához alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nedves használatra alkalmas:

Igen

Száraz felhasználásra alkalmas:

Igen

Vastagság:

2.2 mm

Gyártás módja:

szinterezett

Szegmens magassága:

12 mm

X-Lock tartó:

Nem

Max. fordulatszám:

12250 1/min

Aszfalthoz alkalmas:

Nem

Téglához alkalmas:

Igen

Vasbetonhoz alkalmas:

Igen

Pórusbetonhoz alkalmas:

Igen

Gázbetonhoz alkalmas:

Igen

Mosott betonhoz alkalmas:

Igen

Mészhomoktéglához alkalmas:

Igen

Terméskőhöz alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Igen

Kemény kőhöz alkalmas:

Igen

Samotthoz alkalmas:

Igen

Tetőcseréphez alkalmas:

Igen

Bitumenhez alkalmas:

Nem

Vakolathoz alkalmas:

Nem

Esztrich fugához alkalmas:

Nem

Epoxi gyantához alkalmas:

Nem

Gumihoz alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Fémhez alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

Gyémánt vágókorong Turbo - 12mm 125x22.23mm Max. 12250 ford/perc 80m/s EN13236