Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Védőkesztyű L-es méret fekete 13G Nylon tenyerén mártott ráncos gumis SN183773 - 0020990121

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Védőkesztyű L-es méret fekete 13G Nylon tenyerén mártott ráncos gumis SN183773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kesztyű méret (USA) - L

  • Anyag - latex

  • Hosszú kivitel - Nem

  • Bélelt - Nem

  • Csúszásgátló bevonat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268402952

Sonepar cikkszám

SN183773

Gyártói cikkszám

0020990121

Gyártói típuskód

0020990121

Kesztyű méret (USA):

L

Anyag:

latex

Hosszú kivitel:

Nem

Bélelt:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Szín:

fekete

Mechanikus veszélyek elleni védelem:

Igen

Vegyszer elleni védelem:

Nem

Hideg elleni védelem:

Nem

Forróság és tűz elleni védelem:

Nem

Mikroorganizmusok elleni védelem:

Nem

Kivitel:

5-ujjas kesztyű

Radioaktív szennyeződés elleni védelem:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Vastagság:

1.5 mm

Bevonat:

tenyérnyire bevont

Zárás módja:

rugalmas mandzsetta

Visszahajtás típusa:

kesztyű, csuklóig érő

Magas láthatóság (jelző színek):

Nem

Szállítási forma:

párban

Szigetelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Ionizáló sugárzás elleni védelem:

Nem

Ezek a varrásmentes kötött kesztyűk tenyéri részén ráncos latex mártott bevonat van, amely jó fogást és kopásállóságot ad száraz környezetben, alkalmas minden olyan munkához, amely jó kopásállóságot és fogást igényel. Megfelel az EN388:2016+A1:2018: 2131X szabványnak.