Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Védőkesztyű L-es méret fekete 15G Nylon + spandex tenyerén mártott gumis érintő képernyőhöz is SN183776 - 0020990109

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Védőkesztyű L-es méret fekete 15G Nylon + spandex tenyerén mártott gumis érintő képernyőhöz is SN183776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kesztyű méret (USA) - L

  • Anyag - nitrilkaucsuk NBR/pamut

  • Hosszú kivitel - Nem

  • Bélelt - Nem

  • Csúszásgátló bevonat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268402839

Sonepar cikkszám

SN183776

Gyártói cikkszám

0020990109

Gyártói típuskód

0020990109

Kesztyű méret (USA):

L

Anyag:

nitrilkaucsuk NBR/pamut

Hosszú kivitel:

Nem

Bélelt:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Szín:

fekete

Mechanikus veszélyek elleni védelem:

Igen

Vegyszer elleni védelem:

Nem

Hideg elleni védelem:

Nem

Forróság és tűz elleni védelem:

Nem

Mikroorganizmusok elleni védelem:

Nem

Kivitel:

5-ujjas kesztyű

Radioaktív szennyeződés elleni védelem:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Vastagság:

0.95 mm

Bevonat:

tenyérnyire bevont

Zárás módja:

rugalmas mandzsetta

Visszahajtás típusa:

kesztyű, csuklóig érő

Magas láthatóság (jelző színek):

Nem

Szállítási forma:

párban

Szigetelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Ionizáló sugárzás elleni védelem:

Nem

Ezek a varrásmentes kötött kesztyűk tenyéri részén rendkívül vékony nitril hab mártott bevonat van, amely légáteresztő, és jó ügyességet és fogást biztosít száraz, enyhén nedves és olajos körülmények között. Megfelel az EN388:2016+A1:2018: 4131X szabványnak.