TRADEFORCE - Védőkesztyű M-es méret fekete 13G Nylon tenyerén mártott gumis 3 pár/csomag SN183672 - 0020990102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kesztyű méret (USA) - M
Anyag - egyéb
Hosszú kivitel - Nem
Bélelt - Nem
Csúszásgátló bevonat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402761
Sonepar cikkszám
SN183672
Gyártói cikkszám
0020990102
Gyártói típuskód
0020990102
Kesztyű méret (USA):
M
Anyag:
egyéb
Hosszú kivitel:
Nem
Bélelt:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Szín:
fekete
Mechanikus veszélyek elleni védelem:
Igen
Vegyszer elleni védelem:
Nem
Hideg elleni védelem:
Nem
Forróság és tűz elleni védelem:
Nem
Mikroorganizmusok elleni védelem:
Nem
Kivitel:
5-ujjas kesztyű
Radioaktív szennyeződés elleni védelem:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Vastagság:
1.11 mm
Bevonat:
tenyérnyire bevont
Zárás módja:
rugalmas mandzsetta
Visszahajtás típusa:
kesztyű, csuklóig érő
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Szállítási forma:
párban
Szigetelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Ionizáló sugárzás elleni védelem:
Nem