TRADEFORCE - Vezeték összekötő 2x0.2-4mm2 soros, karos, minden réz vezetéktípushoz SN195633 - 0004460011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - zöld
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.2-4 mm2
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195633
Gyártói cikkszám
0004460011
Gyártói típuskód
TL11A
Szín:
zöld
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.2-4 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.2-4 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
24
Max. AWG-méret:
12
Vezeték összekötő 2x0.2-4mm2 soros, karos, minden réz vezetéktípushoz