TRADEFORCE - Vezeték összekötő 2x0.5-2.5mm2 tömör réz vezetékhez, áttetsző/fehér SN195637 - 0004461002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Kábelátmérő - 0.9-1.9 mm
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195637
Gyártói cikkszám
0004461002
Gyártói típuskód
TP02A
Szín:
fehér
Kábelátmérő:
0.9-1.9 mm
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.5-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.5-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezeték összekötő 2x0.5-2.5mm2 tömör réz vezetékhez, áttetsző/fehér