Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

TRADEFORCE - Vezeték összekötő 3x0.2-4mm2 minden réz vezetéktípushoz, karos, áttetsző SN195635 - 0004460003

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Vezeték összekötő 3x0.2-4mm2 minden réz vezetéktípushoz, karos, áttetsző SN195635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - zöld

  • Névleges áram - 32 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 450 V

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.2-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195635

Gyártói cikkszám

0004460003

Gyártói típuskód

TL03A

Szín:

zöld

Névleges áram:

32 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

450 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0.2-4 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Áttetsző:

Igen

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

3

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.2-4 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

24

Max. AWG-méret:

12

Vezeték összekötő 3x0.2-4mm2 minden réz vezetéktípushoz, karos, áttetsző