TRADEFORCE - Vezeték összekötő 3x0.5-2.5mm2 tömör réz vezetékhez, áttetsző/narancs SN195638 - 0004461003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - narancs
Kábelátmérő - 0.9-1.9 mm
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195638
Gyártói cikkszám
0004461003
Gyártói típuskód
TP03A
Szín:
narancs
Kábelátmérő:
0.9-1.9 mm
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.5-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.5-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezeték összekötő 3x0.5-2.5mm2 tömör réz vezetékhez, áttetsző/narancs