Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

TRADEFORCE - Vezeték összekötő 4x0.5-2.5mm2 tömör réz vezetékhez, áttetsző/piros SN195639 - 0004461004

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Vezeték összekötő 4x0.5-2.5mm2 tömör réz vezetékhez, áttetsző/piros SN195639

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - piros

  • Kábelátmérő - 0.9-1.9 mm

  • Névleges áram - 24 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem

  • Névleges feszültség - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195639

Gyártói cikkszám

0004461004

Gyártói típuskód

TP04A

Szín:

piros

Kábelátmérő:

0.9-1.9 mm

Névleges áram:

24 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Nem

Névleges feszültség:

450 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0.5-2.5 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Áttetsző:

Igen

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

4

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.5-2.5 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezeték összekötő 4x0.5-2.5mm2 tömör réz vezetékhez, áttetsző/piros