TRADEFORCE - Vezeték összekötő 8x0.5-2.5mm2 tömör réz vezetékhez, áttetsző/fekete SN195642 - 0004461008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Kábelátmérő - 0.9-1.9 mm
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195642
Gyártói cikkszám
0004461008
Gyártói típuskód
TP08A
Szín:
fekete
Kábelátmérő:
0.9-1.9 mm
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.5-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.5-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
22
Max. AWG-méret:
12
Vezeték összekötő 8x0.5-2.5mm2 tömör réz vezetékhez, áttetsző/fekete