TRADEFORCE - Vezetékcsupaszító fogó automata 0.2-6mm2 SN184463 - 0021090009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-6 mm2
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Vezetékvágóval - Igen
Önbeálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268415518
Sonepar cikkszám
SN184463
Gyártói cikkszám
0021090009
Gyártói típuskód
0021090009
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-6 mm2
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Vezetékvágóval:
Igen
Önbeálló:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Hosszúság:
176 mm
Szigetelt:
Nem
Min. AWG-méret:
24
Max. AWG-méret:
10
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
nincs
Felület:
kezeletlen
ESD-vizsgált:
Nem
Felületkezelés:
kezeletlen
Tömeg:
100 g