Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Vízmérték alumínium 600mm SN183764 - 0001450002

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Vízmérték alumínium 600mm SN183764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 610 mm

  • Légbuborékok száma - 3

  • Mágneses - Igen

  • Szélesség - 65 mm

  • Elektronikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268400040

Sonepar cikkszám

SN183764

Gyártói cikkszám

0001450002

Gyártói típuskód

0001450002

Hosszúság:

610 mm

Légbuborékok száma:

3

Mágneses:

Igen

Szélesség:

65 mm

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Anyag:

alumínium

Relatív mérési pontosság:

0.5 mm/m

Beállítható:

Nem

Fogó nyílások száma:

2

Mart mérőfelület:

Nem

Túlméretezett, ívelt fogónyílások eloxált & mart felület V-horony a teljes hosszon, így csöveken vagy lekerekített felületen is megtámasztható mágnesek a talpban kétkomponensű, gumivégű kupakok alumíniumkeret Pontosság: 0.5mm/m