TRADEFORCE - Vízmérték alumínium mágneses 100mm MINI SN183763 - 0001450003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 100 mm
Légbuborékok száma - 1
Mágneses - Igen
Szélesség - 49 mm
Elektronikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401382
Sonepar cikkszám
SN183763
Gyártói cikkszám
0001450003
Gyártói típuskód
0001450003
Hosszúság:
100 mm
Légbuborékok száma:
1
Mágneses:
Igen
Szélesség:
49 mm
Elektronikus:
Nem
Lézerrel:
Nem
Anyag:
alumínium
Relatív mérési pontosság:
0.5 mm/m
Beállítható:
Nem
Profil:
egyéb
Mart mérőfelület:
Nem
Végzárókkal:
Nem
Eltávolítható záródugók:
Nem
Ütéscsillapító záródugók:
Nem
Csúszásgátló betéttel:
Nem
Megerősítő bordákkal:
Nem
Fej feletti mérés (fordított helyzetben történő mérés):
Nem
V-horony:
Nem
Alumínium profil mágneses talppal