TRADEFORCE - Vízmérték alumínium mágneses 230mm SN183765 - 0001450001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 230 mm
Légbuborékok száma - 3
Mágneses - Igen
Szélesség - 45 mm
Elektronikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400033
Sonepar cikkszám
SN183765
Gyártói cikkszám
0001450001
Gyártói típuskód
0001450001
Hosszúság:
230 mm
Légbuborékok száma:
3
Mágneses:
Igen
Szélesség:
45 mm
Elektronikus:
Nem
Lézerrel:
Nem
Anyag:
alumínium
Relatív mérési pontosság:
1 mm/m
Beállítható:
Nem
Mart mérőfelület:
Igen
Jól látható libellák függőlegest, vízszintest és 45°-ot mutatnak Felső leolvasóablak a kényelemért nagy teherbírású alumíniumkeret erősen tartó mágneses él