TRADEFORCE - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 4A/250V fehér SN184471 - 0004450001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - zsinóros kapcsoló
Működtetés módja - billentyű
Terhelés fajtája - univerzális
Szín - fehér
Teljesítmény - 920-920 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400859
Sonepar cikkszám
SN184471
Gyártói cikkszám
0004450001
Gyártói típuskód
0004450001
Kivitel:
zsinóros kapcsoló
Működtetés módja:
billentyű
Terhelés fajtája:
univerzális
Szín:
fehér
Teljesítmény:
920-920 W
Halogénmentes:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Áttetsző:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Névleges áram:
4 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem