TRILUX - Fcsőarm 1x28/54W PC burás menny IP66 EVG GT42738 - ARAGON 128/54 T E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - egyéb
Ütésállóság - IK06
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42738
Gyártói cikkszám
ARAGON 128/54 T E
Gyártói típuskód
ARAGON 128/54 T E
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
egyéb
Ütésállóság:
IK06
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1270 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
106 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
106 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem