TRILUX - Fcsőarm 1x58W PC burás menny IP66 GT57993 - ARAGON 158 K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Ütésállóság - IK06
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57993
Gyártói cikkszám
ARAGON 158 K
Gyártói típuskód
ARAGON 158 K
Védettség:
IP66
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK06
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1570 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
113 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
106 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x58W PC burás menny IP66