TRILUX - Fcsőarm 2x58W prizma búrás sülly vandálbiztos EVG IP40 GT50939 - 3762 PSN/58 E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ütésállóság - IK10
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50939
Gyártói cikkszám
3762 PSN/58 E
Gyártói típuskód
3762 PSN/58 E
Védettség:
IP40
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK10
Ház anyaga:
acél
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Hosszúság:
1554 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
303 mm
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
1536 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Fénykilépés:
direkt
Beépítési szélesség:
287 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
95 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem