TRILUX - Kábelrögzítő G67554 - 05000ESBN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 3
Szín - egyéb
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4018242063222
Sonepar cikkszám
G67554
Gyártói cikkszám
05000ESBN
Gyártói típuskód
05000ESBN
Erek száma:
3
Szín:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Kábelrögzítő