Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Mélysugárzó LED-es 18W 1900lm 3000K IP20 SN105998 - 10185484

MásolásMásolás
TRILUX - Mélysugárzó LED-es 18W 1900lm 3000K IP20 SN105998

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105998

Gyártói cikkszám

10185484

Gyártói típuskód

2320 C07 WR LED2000-830 ETDD

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Mélysugárzó LED-es 18W 1900lm 3000K IP20