Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Menny LED-es lpt 26W 3700lm 4000K IP66    SN057787 - 6803440

MásolásMásolás
TRILUX - Menny LED-es lpt 26W 3700lm 4000K IP66     SN057787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4018242359899

Sonepar cikkszám

SN057787

Gyártói cikkszám

6803440

Gyártói típuskód

ARAXEON 1500 B 4000-840 ET  

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 26W 3700lm 4000K IP66