TRILUX - Oleveon 136E LÁMPATEST,1X36W EVG T8, IP66 GT57720 - Oleveon 136 PC E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Ütésállóság - IK08
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57720
Gyártói cikkszám
Oleveon 136 PC E
Gyártói típuskód
Oleveon 136 PC E
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1277 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
101 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
101 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen