TTPlast - Klímacsatorna 120x75mm GT30870 - 06830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Magasság - 75 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8770 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30870
Gyártói cikkszám
06830
Gyártói típuskód
CND 120X75 F
Szélesség:
120 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
7510 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Klímacsatorna 120x75mm