TTPlast - Klímacsatorna 120x75mm sarokelem GT30927 - 06833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 120 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30927
Gyártói cikkszám
06833
Gyártói típuskód
CAP 120X75 F
Magasság:
75 mm
Szélesség:
120 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Klímacsatorna 120x75mm sarokelem