TTPlast - Klímacsatorna 120x75mm T-idom GT30875 - 06838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 120 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 75 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30875
Gyártói cikkszám
06838
Gyártói típuskód
CDT 120X75 F
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
120 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
75 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
75 mm
Szélesség:
120 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Klímacsatorna 120x75mm T-idom