TTPlast - Klímacsatorna 90x60mm GT30871 - 06820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7156 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30871
Gyártói cikkszám
06820
Gyártói típuskód
CND 90X60 F
Szélesség:
90 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
4410 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Klímacsatorna 90x60mm