TTPlast - Klímacsatorna 90x60mm sarokelem GT30928 - 06823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 90 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30928
Gyártói cikkszám
06823
Gyártói típuskód
CAP 90X60 F
Magasság:
60 mm
Szélesség:
90 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Klímacsatorna 90x60mm sarokelem