TTPlast - Klímacsatorna 90x60mm T-idom GT30876 - 06828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 90 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 60 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30876
Gyártói cikkszám
06828
Gyártói típuskód
CDT 90X60 F
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
90 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
60 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
60 mm
Szélesség:
90 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Klímacsatorna 90x60mm T-idom