TTPlast - Klímacsatorna szűkítő elem 120-90 GT30873 - 06839
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30873
Gyártói cikkszám
06839
Gyártói típuskód
CRD 120-90 F
Magasság:
75 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Klímacsatorna szűkítő elem 120-90