TTPlast - Klímacsatorna szűkítő elem 90-65 GT30874 - 06829
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30874
Gyártói cikkszám
06829
Gyártói típuskód
CRD 90-65 F
Magasság:
60 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Klímacsatorna szűkítő elem 90-65