TTPlast - Klímacsatorna tartozék takaró sarokelem 120x75mm GT30924 - 06834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Mélység - 75 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30924
Gyártói cikkszám
06834
Gyártói típuskód
CCM 120X75 F
Szélesség:
120 mm
Mélység:
75 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Klímacsatorna tartozék takaró sarokelem 120x75mm