TTPlast - Klímacsatorna tartozék takaró sarokelem 90x60mm GT30925 - 06824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Mélység - 60 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30925
Gyártói cikkszám
06824
Gyártói típuskód
CCM 90X60 F
Szélesség:
90 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Klímacsatorna tartozék takaró sarokelem 90x60mm