Nem visszaküldhető

TTPlast - Klímacsatorna tartozék takarósáv 65x50mm GT30923 - 06815

MásolásMásolás
TTPlast - Klímacsatorna tartozék takarósáv  65x50mm GT30923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • RAL-szám - 9010

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT30923

Gyártói cikkszám

06815

Gyártói típuskód

CGC 65X50 F

Magasság:

50 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9010

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Klímacsatorna tartozék takarósáv 65x50mm