TURCK Gmbh - Induktív érzékelő SN016618 - 10110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kapocs
Kapcsolókimenet típusa - NAMUR
Szenzor hossza - 114 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047101061987
Sonepar cikkszám
SN016618
Gyártói cikkszám
10110
Gyártói típuskód
BI15-CP40-Y1X
Kapcsolási távolság:
15 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kapocs
Kapcsolókimenet típusa:
NAMUR
Szenzor hossza:
114 mm
Szenzor szélessége:
40 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Működtetés módja:
fém célpont
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level c
SIL IEC 61508 szerint:
2
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 2G
Robbanásvédelmi kategória porra:
ATEX por-volt-védelem, kat. 1D
Kapcsolási frekvencia:
150 Hz
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
8.2-8.2 V
Nyomásálló:
Nem