TURCK Gmbh - Induktív Közelítés-érzékelő, Hengeres, M12, érzékelés: 8 mm GT98006 - 1644140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047101132502
Sonepar cikkszám
GT98006
Gyártói cikkszám
1644140
Gyártói típuskód
NI8U-M12-AP6X-H1141
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
72 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
krómbevonatú
Tápfeszültség:
10-30 V
Működtetés módja:
fém célpont
Kapcsolási frekvencia:
2000 Hz
Nyomásálló:
Nem