TURCK Gmbh - Induktív Közelítés-érzékelő, Tömb, M20, érzékelés: 15 mm GT64232 - 16023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kapocs
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64232
Gyártói cikkszám
16023
Gyártói típuskód
BI15-CP40-AP6X2
Kapcsolási távolság:
15 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kapocs
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
40 mm
Szenzor szélessége:
40 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő