TURCK Gmbh - Kapacitív érzékelő GT54435 - 2620117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor szélessége - 20.3 mm
Feszültség fajtája - DC
Házforma/háztípus - Quader
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54435
Gyártói cikkszám
2620117
Gyártói típuskód
BC10-QF5,5-AP6X2
Kapcsolási távolság:
5 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
20.3 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Szenzor magassága:
50.3 mm
Szenzor hossza:
5.5 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; Kapacitív érzékelő