TURCK Gmbh - Optoérzékelő 10..30VDC IP67 GT62807 - 47138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
845 kg CO₂-eq
Vonalkód
0662488471385
Sonepar cikkszám
GT62807
Gyártói cikkszám
47138
Gyártói típuskód
Q45BB6DXQ5
Névleges tartós áram (Iu):
1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Pólusszám:
4
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
5
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Veszteségi teljesítmény:
80 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP30