Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TURCK Gmbh - Optoérzékelő átm.: 8mm IP67 GT62808 - 61631

MásolásMásolás
TURCK Gmbh - Optoérzékelő átm.: 8mm IP67 GT62808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 3500 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 3500 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Házforma/háztípus - Quader

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0662488616311

Sonepar cikkszám

GT62808

Gyártói cikkszám

61631

Gyártói típuskód

QS18VP6LPQ

Max. kapcsolási távolság:

3500 mm

Névleges kapcsolási távolság:

3500 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Házforma/háztípus:

Quader

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Védettség (IP):

IP67

Ház anyaga:

műanyag

Min. reflektortávolság:

50 mm

Szenzor átmérője:

18 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-70 °C

Kapcsolási frekvencia:

800 Hz

Fényfajta:

vörös fény polarizált

Reflektorral:

Nem

Szenzor szélessége:

15 mm

Szenzor magassága:

35 mm

Szenzor hossza:

31 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Szenzor hullámhossza:

660 nm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; Optoérzékelő átm.: 8mm