TYCO - Reléfoglalat V23154-D726-B110 reléhez forrasztható GT23113 - 0-1393824-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 12
Szélesség - 19.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23113
Gyártói cikkszám
0-1393824-5
Gyártói típuskód
V23154-Z1006
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
12
Szélesség:
19.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
4.5 mm
Magasság:
32.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat V23154-D726-B110 reléhez forrasztható