TYCO - Reléfoglalat V23154-D726-B110 reléhez NYÁK-ba f GT22314 - 9-1393809-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 16
Szélesség - 19.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22314
Gyártói cikkszám
9-1393809-1
Gyártói típuskód
V23154-Z1002
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
16
Szélesség:
19.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
55.5 mm
Magasság:
32.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat V23154-D726-B110 reléhez NYÁK-ba f