Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Ultralux - Izzó LED-es 3W G9 foglalat LED mfehér GT96378 - LP220G9327

MásolásMásolás
Ultralux - Izzó LED-es 3W G9 foglalat LED mfehér GT96378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 60 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800228434710

Sonepar cikkszám

GT96378

Gyártói cikkszám

LP220G9327

Gyártói típuskód

LED Lamp 3W G9 SMD 3014 2700K

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-220 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

60 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Átmérő:

17 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Fényforrások ; Ultralux ; Izzó LED-es 3W G9 foglalat LED mfehér