Ultralux - Menny LED-es lpt 28W 4000K 2200lm dekor IP20 GT98128 - SPLD2840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 28-28 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 115 mm
Üveg / fedél kivitel - opál
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
206 kg CO₂-eq
Vonalkód
3800228435045
Sonepar cikkszám
GT98128
Gyártói cikkszám
SPLD2840
Gyártói típuskód
SPLD2840
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
115 mm
Üveg / fedél kivitel:
opál
Átmérő:
405 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; Menny LED-es lpt 28W 4000K 2200lm dekor